ECL-LG20YD 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ 80408057

ECL-LG20YD 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ 80408057
ECL-LG20YD 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ 80408057
ECL-LG20YD 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ 80408057
ECL-LG20YD 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ 80408057
ECL-LG20YD 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ 80408057
ECL-LG20YD 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ 80408057
ECL-LG20YD 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ 80408057

直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光源色昼光色相当
種別20形
全光束(Lm)1000
内容量1本注文コード80408057品番ECL-LG20YD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。
工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。
(ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。)
蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較)
3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。

用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに口金G13消費電力(W)6.4光源色昼光色相当全光束(Lm)1000種別20形材質ガラス+飛散防止フィルム加工寸法(mm)580×Φ28質量(g)109使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83色温度(K)6500保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
注意
※本製品の設置には付属の専用スタータの設置が必要です。
※工事なしでの本製品の設置は、「FL」から始まる記号の蛍光灯で、グロースタータが付いている照明器具かつ安定器が劣化していない場合に限ります。
※FL表記がある蛍光管をご使用の場合でも、安定器がHfインバータ(電子式安定器)の場合がございます。あらかじめ安定器をご確認ください。
※既存蛍光管からの交換、本製品の設置および取り外しは必ず電源を切った状態で行ってください。
※劣化した安定器(10年以上使用)は最悪の場合、発火するなどの危険性がございます。
※LEDがちらつく、暗くなる、異音がするなど、異常がみられる場合は安定器が劣化している可能性がございますので、ご使用を中止してください。
※長時間ご使用されている照明器具(購入後10年以上)には使用しないでください。
※老朽化している場合、ソケットの劣化によるランプの落下、破損、発煙、発火の恐れがあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする