ノムラテック
ノムラテックの 簡易ロック・ガード
鍵付スライドロック 出窓・すべり出し窓用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80408495
品番
N-1128
参考基準価格(税別)
¥3,645
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
出窓・すべり出し窓の防犯対策に最適。子供の転落事故防止に。鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい。
用途
本商品は出窓・すべり出し窓に対しての専用補助錠です。(縦すべり出し窓、横すべり出し窓に対応。縦すべり出し窓は左・右開きどちらのタイプにも使用可能です。)プレート(ステンレス製)を窓ガラスを囲う框(かまち)部分に両面テープとネジでしっかりと取付け、プレートに鍵付の本体錠を通して施錠します。鍵穴が斜めに向いていることで見やすく、施錠・開錠も簡単です。防犯対策や小さなお子様の転落防止対策におすすめです。
寸法(mm)
105×33×40
色
ブラック
本数
キー:1
注意
※本商品はネジ止め施工が必要です。両面テープだけでは取付け出来ません。ネジガイド付なのでプラスドライバーで取付可能です。