製品画像

タイヤセット 13×3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80408504 品番TR13X3NDX
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ノーパンクタイヤです。
国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。

用途一輪車用。 トラスコ品番176-7810 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)約103(内ナット含む) タイヤ幅(mm)約69 タイヤ外径(mm)約360 車輪タイプノーパンクタイヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする