製品画像

エアー入りタイヤセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80408520 品番TR13X3DX
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。
国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。
空気もれが少なく回転がスムーズです。

トラスコ品番130-1991 材質タイヤ:天然ゴム 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)74 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)約103(内ナットを含む) シャフト長さ(mm)175 車輪タイプエアー入りタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする