製品画像

タイヤセット 2.50×4シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80408547 品番 TR250x4T
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ベアリング付のタイヤセットです。

トラスコ品番176-4130 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)約80 タイヤ幅(mm)約59 タイヤ外径(mm)約213 車輪タイプエアータイヤ(プラホイール)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする