製品画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の キャスター
HARAX(ハラックス)の 車輪のみ
タイヤセット 2.50×4シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80408556
品番
TR250x4N
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ベアリング付のタイヤセットです。
トラスコ品番
176-4129
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
約80
タイヤ幅(mm)
約59
タイヤ外径(mm)
約213
車輪タイプ
ノーパンクタイヤ(プラホイール)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません