製品画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の 一輪車
アルミ1輪車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80408635
品番
CF1
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途
バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番
120-2267
材質
本体:アルミ合金、バケット:PE
長さ(mm)
1210
幅(mm)
535
高さ(mm)
610
容量(L)
約58
均等荷重(kg)
100
タイヤタイプ
13×3Tエアー入りタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません