製品画像

アルミ製折り畳み式大型リヤカー コンパック 全面パネルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80408660 品番 HC-1208A-4P
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

アルミ製折りたたみリヤカーです。
4面パネル付きです。

用途重量物の運搬に。 トラスコ品番868-8419 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1981 幅(mm)1080 高さ(mm)870 タイプ4面パネル付 均等荷重(kg)180 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42 タイヤタイプ20インチエアータイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする