製品画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
アルミ製折り畳み式リヤカー コンパック 全面パネルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80408669
品番
HC-906A-4P
参考基準価格(税別)
¥149,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
折りたためますのでコンパクトに収納できます。
4面パネル付です。
用途
重量物の運搬に。
災害用の備蓄品として。
トラスコ品番
868-8420
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1681
幅(mm)
870
高さ(mm)
750
タイプ
4面パネル付
均等荷重(kg)
180
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
970×350×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません