HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
ひき丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80408714
品番
PJ-780-35N
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。
前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途
荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
トラスコ品番
364-6509
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1610
幅(mm)
863
均等荷重(kg)
100
タイヤタイプ
TR-3.50×4NA(ノーパンクタイヤ)
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
530×740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません