製品画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
コンテナ1個用リヤカー 輪太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80408730
品番
BS-604-25T
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。
ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。
ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
用途
荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
トラスコ品番
364-6506
材質
本体:アルミ合金
長さ(mm)
1338
幅(mm)
558
均等荷重(kg)
60
荷台寸法(mm)
有効(長さ×幅):525×380
ハンドル高さ(mm)
331・554・731
タイヤタイプ
TR-2.50×4A(エアー入りタイヤ)
収納寸法(mm)
820×558×285
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません