製品画像

スチールリヤカー 合板パネル付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80408748 品番 SSR-3NG
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
4面合板パネル付きです

用途重量物の運搬リヤカーです トラスコ品番664-7911 材質本体:スチール製 長さ(mm)2200 幅(mm)1180 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)810×1060
注意
※塗装が輸送中などに剥がれる恐れがありますので予めご了承ください。
※剥がれた場合は付属のスプレーで修正してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする