※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
スチールリヤカー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80408757
品番
SSR-4N
参考基準価格(税別)
¥171,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途
重量物の運搬リヤカーです
トラスコ品番
664-7914
材質
本体:スチール製
長さ(mm)
2350
幅(mm)
1240
均等荷重(kg)
300
タイヤタイプ
26×2-1/2ノーパンクタイヤ
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1350
注意
※塗装が輸送中などに剥がれる恐れがありますので予めご了承ください。
※剥がれた場合は付属のスプレーで修正してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません