製品画像

BS-1384SUT ステンレス製大型リヤカー 輪太郎 HARAX(ハラックス) 80408809 BS-1384SUT ステンレス製大型リヤカー 輪太郎 HARAX(ハラックス) 80408809

ステンレス製大型リヤカー 輪太郎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80408809 品番BS-1384SUT
参考基準価格(税別)¥376,800 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

強度の強いタイヤを採用しています。
本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。

用途重量物の運搬リヤカーとして。 トラスコ品番176-7821 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840 タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする