製品画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
ステンレス製大型リヤカー 輪太郎 合板パネル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80408818
品番
BS-1384SUTG
参考基準価格(税別)
¥427,100
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
強度の強いタイヤを採用しています。
本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途
重量物の運搬リヤカーとして。
トラスコ品番
176-4125
材質
本体:ステンレス製
長さ(mm)
2190
幅(mm)
1180
高さ(mm)
850
タイプ
合板パネル付
均等荷重(kg)
350
荷台寸法(mm)
有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810)
タイヤタイプ
26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません