製品画像

アルミ製大型リヤカー 輪太郎

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80408836 品番 BS5000N
参考基準価格(税別)¥251,200 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。
前後フレームは取外し可能な差込式です。

用途重量物の運搬に。 トラスコ品番129-2301 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900 タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする