製品画像

ワンダ用中はしご

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80409019 品番WR-C
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。

用途枝打ち作業時に トラスコ品番176-7822 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1640 幅(mm)235 タイプワンダ用の中はしご 有効長(mm)1500 全長(cm)164
注意
※ワンダに中はしご3本以上の連結は禁止です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする