製品画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の はしご
HARAX(ハラックス)の 階段はしご
ケンステア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80409028
品番
KS-40-8
参考基準価格(税別)
¥120,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
中2階用の階段です。
ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。
手摺りは左右どちらにも取付可能です。
用途
建築現場での昇降用仮設階段として。
付属品
固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1
トラスコ品番
245-4690
材質
本体:アルミ合金
奥行(mm)
ステップ:160
全長(m)
2.87
設置寸法・奥行(mm)
1290
正面踏ざん有効幅(mm)
400
適合高さ(mm)
2130
最大使用質量(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません