サンプル画像

SMP-K-M 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 80409116 SMP-K-M 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 80409116

熱電対ミニチュアコネクタ

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80409116 品番SMP-K-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,299 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久構造
ASTM / ANSIのカラーコードに対応
拘束カバーねじ
20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能
クイック接続接点ワッシャ
内部ワイヤの仕切り
プラス/ マイナスねじの組み合わせ

仕様SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。 適合使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル 黄色 材質(本体)ガラス充填ナイロン 耐熱温度(℃)-29 〜 180 熱電対K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする