サンプル画像
オメガエンジニアリング
オメガエンジニアリングの 環境測定(自然環境/安全環境)
オメガエンジニアリングの 温度計・温湿度計
オメガエンジニアリングの 温度計・温湿度計その他関連用品
熱電対ミニチュアコネクタ JISカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル
注文コード
80409177
品番
SMPW-KJ-F
参考基準価格(税別)
¥1,273
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久構造
クイック接続接点ワッシャ
内部ワイヤの仕切り
プラス/ マイナスねじの組み合わせ
適合
使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル
色
青色
材質(本体)
ガラス充填ナイロン
耐熱温度(℃)
- 29〜180
熱電対
K
RoHS指令(10物質対応)
対応