蛍光灯型植物育成ライト36W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80409238 品番KY-36W-SC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。

用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。 付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体質量(kg)1.36 電源コード(m)1.5 波長(nm)380〜780 明るさ(Lm)2900 寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68 防水IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする