TKB100-28IW 宅配キーパー tumiki ハイベース SDS 80409299

宅配キーパー tumiki ハイベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード80409299品番TKB100-28IW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

高さのあるベースでボックス本体の位置が高くなり、荷物が取り出しやすく、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。

材質高耐食めっき鋼板質量(kg)8.5アイボリーホワイトタイプハイベース外形寸法W450×H280×D455.5mm収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H230×D450
注意
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする