TK120-RN-R 宅配キーパー tumiki ラージタイプ SDS 80409448

TK120-RN-R 宅配キーパー tumiki ラージタイプ SDS 80409448
TK120-RN-R 宅配キーパー tumiki ラージタイプ SDS 80409448
TK120-RN-R 宅配キーパー tumiki ラージタイプ SDS 80409448
TK120-RN-R 宅配キーパー tumiki ラージタイプ SDS 80409448
TK120-RN-R 宅配キーパー tumiki ラージタイプ SDS 80409448
TK120-RN-R 宅配キーパー tumiki ラージタイプ SDS 80409448

宅配キーパー tumiki ラージタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
扉開閉方式右開き
内容量1台注文コード80409448品番TK120-RN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

85リットル収納サイズの大容量モデル
「まとめて発送」で届く大きな荷物も受け取れる85リットルサイズの「ラージ」タイプ。ビールやオムツなどを一緒にまとめて購入する場合にも安心して非対面で受け取ってくれる大容量の宅配ボックス。

付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)15ラスティックネイビータイプラージタイプ耐荷重(kg)30外形寸法W460×H570×D480mm扉開閉方式右開き収納寸法(mm)W410×H500×D430収納容量(L)853辺合計(cm)受取:134
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする