TK180-RN-L 宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ SDS 80409886

TK180-RN-L 宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ SDS 80409886
TK180-RN-L 宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ SDS 80409886
TK180-RN-L 宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ SDS 80409886
TK180-RN-L 宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ SDS 80409886

宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ラスティックネイビー
扉開閉方式左開き
内容量1台注文コード80409886品番TK180-RN-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000

1台2役、宅配ボックス+ポスト
宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。
ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができます。宅配ボックス部分は40リットルまでの荷物の収納が可能で、コスメやサプリの定期便の受け取りに便利なサイズです。
1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。

付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール材質高耐食めっき鋼板質量(kg)17ラスティックネイビータイプセミラージタイプ耐荷重(kg)上部:10 下部:20外形寸法W460×H500×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410扉開閉方式左開き収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H250×D430収納容量(L)下部:403辺合計(cm)受取/下部:109
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする