セーフティミニボックス SB-5000

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80409990 品番-
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ダイヤルロック機能の付いた収納スペース付のBOXです。スマートフォンや鍵など、収納物を保管し守ります。アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。本体の材質は頑丈なABS樹脂製。生活防水設計なので、収納物を守ります。鍵はダイヤル式で、お好きな暗証番号に変更することができます。4桁1万通りの番号に設定できます。本体:ABS。ワイヤー:炭素鋼(PVCコーティング)。付属のワイヤーサイズ:太さ 6mm、長さ 550mm。

用途アウトドアやレジャー、マリンスポーツ、ウインタースポーツ、建築現場、介護現場、旅行、etc、、様々な場面で使用できます。 長さ(mm)付属ワイヤー:550 厚さ(mm)58 ブラック ワイヤー太さ(mm)付属:6 縦(mm)235 横(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする