バリカラーレターケース 5段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80409999 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

引出しを閉じるとエレガントなグレーカラーに。ちらっと見える5色のカラーラインが映えます。引出しを開けると鮮やかなレインボーカラーが現れて私達の目を楽しませてくれます。ボックスは積み重ねが可能。引き出しには脱落防止用のストッパーが付いています。静かに音もなくスムースに引出すことが出来ます。ボックスの底にはプラスチックの滑りどめパーツ付き。同シリーズの5段・7段・10段の引出しは入れ替えて自由に使用することができます。A4サイズの用紙・A4用のクリアファイルが入ります。引出しやすいインデックス付き。材質:ABS。付属品:インデックス5個。

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。どんなインテリアにも映えます。 グレー(引出しマルチカラー) サイズA4 高さ(mm)292 縦(mm)356 横(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする