バリカラーレターケース MIX10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80410035 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ドイツ DURABLE社のVARICOLORデザイン ホワイトカラーのレターケース10段です。引き出しを閉じた状態でも少し見えるカラーが落ち着いた雰囲気のデスク回りを素敵に演出してくれます。鮮やかな色違いの引き出しは書類の色別分類もスムーズにしてくれます。全10段(引き出しカラー5色×2段)のレターケース。耐衝撃性、耐熱性に優れたABS樹脂を使用。引き出しの開け閉めは静かでスムーズ。引き出しが飛び出してしまわないようストッパー付き。カラーの違う引き出しは書類分別整理に役立ちます。書類分別に便利なインデックスタブ付き。A4、C4、Folio、レターサイズの書類保存に最適。【積み重ね可能】ケースの底にゴム製のすべり止めが付いています。同じバリカラーシリーズで積み重ねて使用可。

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。どんなインテリアにも映えます。 ホワイト(引き出しマルチカラー) 高さ(mm)292 縦(mm)356 横(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする