バリカラーレタートレーセット(5枚入)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80410044 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ドイツ DURABLE(デュラブル)の「VARICOLOR レタートレーA4 5段セット」です。シックなグレーカラーに5色のカラーラインが目を惹きます。大好評発売中のVARICOLORレターケースシリーズと同デザインのレタートレーセットです。5枚のレタートレーは垂直にも階段状にもスタッキング可。高品質で安定したデザインはどんなインテリアにもマッチします。材質:ABS。

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。 グレー 高さ(mm)330(5段重ね) トレー内寸(mm)横250×縦320 トレー寸法(mm)横265×縦340×高さ75(1つ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする