バリカラーMIX レタートレーセット(5枚入)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80410060 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ドイツ DURABLE(デュラブル)「VARICOLOR MIX A4縦型 レタートレー【5段セット】」です。ドイツデザイン エレガントなカラーが素敵なレタートレーセット。5枚のレタートレーは垂直にも階段状にもスタッキング可。カラー別に書類整理(ライトイエロー、レッドオレンジ、ブルーグリーン、プラチナグレー、グレーブルー)。A4〜C4 サイズの用紙を収納することが出来ます。高品質で安定したデザインはどんなインテリアにもマッチします。材質:ABS。

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。 ホワイト 高さ(mm)330(5段重ね) トレー内寸(mm)横250×縦320 トレー寸法(mm)横265×縦340×高さ75(1つ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
書類の整理
製造業

100円のプラスチックの重ねる棚を使っていましたが、紙の重さで歪んできてしまい、今回買い換えました。
値段が少し高いと思いましたが2個購入。
丈夫そうで、紙の重さにも耐えられそうで良かったです。
欠品中で届くのに時間がかかりました。
追加で2個購入する予定ですがまた欠品中・・・
それだけ人気商品という事なのですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする