エグザフォリオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80410078 品番-
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 「エグザフォリオ」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【書類分別・整理】 6分割されたアコーディオン ファイル。付属のラベルで書類を分別・整理。コピー用紙 約200枚収納可。【メモパッド】A4サイズの縦開き罫線メモパッドが付いています。サイズが合えば、横型のノートなども収納可。【大小のファスナー付きメッシュポケット】 タブレットや文房具などの小物を整理。【ペンホルダー】 3本ペンが収納可。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいスタライプのエンボス加工。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)710 縦(mm)255 横(mm)355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする