エグザケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80410087 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 「エグザケース」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【書類分別・整理】 透明グレーの13分割されたアコーディオン ファイル。付属のラベルで書類を分別・整理。コピー用紙 約400枚収納可。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【持ち手つき】持ち手が付いているので、そのままカバンとして持ち運びOKです。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいストライプのエンボス加工。一目置かれるエスプリデザイン。移動の多いビジネスマンにオススメです。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。 ブラック 高さ(mm)60 質量(g)550 縦(mm)260 横(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする