エグザカード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80410105 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】名刺整理ファイルです。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気です。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【名刺整理】 名刺やショップカードなどを整理できます。【ファスナー付き小物入れ】文房具などの小物を入れたりするのに便利なジップポケット付き。【アルファベットインデックス】整理するのに便利なインデックス付き。レフィルは切り込みが入っているので名刺がはいったまま取り出したり、順番を入れ替えたりできます。【ゴム留め】かばんの中などでカードがばらけないようにゴム留め付き。ゴムがズレないように工夫がされているのも特徴です。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいスタライプのエンボス加工。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。 厚さ(mm)27 ブラック 質量(g)260 収納枚数120枚用 ポケット数60ポケット 縦(mm)200 横(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする