ダブルクリップボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80410139 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

EXACOMPTA(エグザコンタ)社の『A4 ダブルクリップボード』です。A4用紙のクリップオンに適した23×32cmサイズ。A4縦向き、横向きどちらにも使用できるクリップボード。ダブルクリップで紙がズレにくく安定して書き込むことができます。留めた紙がズレないようにクリップのコーナーには滑り止め付き。垂直方向にも水平方向にも吊るすことができるクリップが2つ付いています。環境にやさしい【ブルーエンジェル】認定商品です。カラーは【ブラック】。1枚単位での販売となります。材質:段ボール紙・メタル。

用途職場や学校などでご使用いただけます。軽くて、携帯に便利です。 質量(g)140 縦(mm)230 横(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする