LIFEMAX
LIFEMAXの バッグ・キャップ
LIFEMAXの バッグ
LIFEMAXの トートバッグ
A4コットンバッグ(ナチュラル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80413754
品番
MA9003
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
書類やパンフがすっぽり。
使い勝手のいいA4サイズのコットンバック。
材質
麺100%
色
ナチュラル
サイズ
F
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×330
色番
1
持ち手寸法(mm)
25×280