曜日別特売
MA9009 コットンバッグM(カラー) LIFEMAX 80413894

MA9009 コットンバッグM(カラー) LIFEMAX 80413894
MA9009 コットンバッグM(カラー) LIFEMAX 80413894

コットンバッグM(カラー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シーブルー
内容量1枚注文コード80413894品番MA9009
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

本も書類もたっぷり。
軽くてカジュアルなのにマチ付きで収納力十分。

材質麺100%シーブルーサイズF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×370×110色番36持ち手寸法(mm)25×470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする