LIFEMAX
リストバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ワインレッド
ワインレッド
ワインレッド
グレー
レッド
ダークグリーン
ロイヤルブルー
ネイビー
ライトピンク
イエロー
オレンジ
パープル
ホワイト
ブラック
ピーチピンク
チャコール
ターコイズ
ファッションピンク
デイジー
クリーム
ラベンダー
グリーン
シーブルー
コバルトブルー
ケイコウイエロー
ブリリアントオレンジ
ケイコウグリーン
イタリアンレッド
ライム
パステルオレンジ
フレッシュグリーン
ダークパープル
ルビー
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80414068
品番
MA9700
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ファッション小物にも、スタッフマークにも。
材質
綿53%、アクリル21%、ナイロン18%、ポリウレタン8%
色
ワインレッド
サイズ
F
色番
23
手首周り(cm)
7.5~8