LIFEMAX
LIFEMAXの バッグ・キャップ
LIFEMAXの キャップ
LIFEMAXの メッシュキャップ
ブリーズキャップ(2トーン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80414287
品番
MC6620
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
2トーンカラーがアクセントのメッシュキャップ。
種別
キャップ
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト×ベージュ
サイズ
F
頭囲(cm)
57〜60
色番
1