LIFEMAX
10.2オンススーパーヘビーウェイトTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XL
S
M
L
XL
XXL
XXXL
色
スモーキーピンク
スモーキーブルー
スモーキーピンク
グレージュ
スモーキーグリーン
チャコールグレー
アイビーグリーン
スモーキーパープル
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80414838
品番
MS1156
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トレンドカラーと厚手の素材感が人気の10.2オンスシリーズ。
「着用すれば分かる」こだわり抜いた仕様。
色
スモーキーピンク
サイズ
XL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
24
素材
天然
身幅(cm)
57
色番
519
身丈(cm)
74