10.2オンススーパーヘビーウェイトTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80414935 品番 MS1156
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

トレンドカラーと厚手の素材感が人気の10.2オンスシリーズ。
「着用すれば分かる」こだわり抜いた仕様。

スモーキーグリーン サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 素材天然 身幅(cm)51 色番514 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする