LIFEMAX
10.2オンスポケット付きスーパーヘビーウェイトTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XXXL
S
M
L
XL
XXL
XXXL
色
スモーキーブルー
スモーキーブルー
スモーキーピンク
グレージュ
スモーキーグリーン
チャコールグレー
アイビーグリーン
スモーキーパープル
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80415215
品番
MS1157
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
トレンドカラーと厚手の素材感が人気の10.2オンスシリーズ。
「着用すれば分かる」こだわり抜いた仕様。
ポケット付き。
色
スモーキーブルー
サイズ
XXXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
26
素材
天然
身幅(cm)
63
色番
517
身丈(cm)
80
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
10.5×12