10.2オンスポケット付きスーパーヘビーウェイトTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80415538 品番 MS1157
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

トレンドカラーと厚手の素材感が人気の10.2オンスシリーズ。
「着用すれば分かる」こだわり抜いた仕様。
ポケット付き。

スモーキーパープル サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 素材天然 身幅(cm)51 色番533 身丈(cm)68 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)10.5×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする