LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 長袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 長袖
10.2オンススーパーヘビーウェイトロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80415599
品番
MS1608
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ゆったりとしたシルエットにトレンド色が魅力のロングスリーブTシャツ。
使えば使うほど愛着が増す1枚。
色
スモーキーブルー
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
58
素材
天然
身幅(cm)
60
色番
517
身丈(cm)
73