10.2オンススーパーヘビーウェイトロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80415617 品番 MS1608
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ゆったりとしたシルエットにトレンド色が魅力のロングスリーブTシャツ。
使えば使うほど愛着が増す1枚。

スモーキーピンク サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)57 素材天然 身幅(cm)58 色番519 身丈(cm)70.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする