LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの ポロシャツ 半袖
ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80415748
品番
MS3119
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
清涼感のあるボタンダウンポロシャツ。
色
サックス
サイズ
GM
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
17
着丈(cm)
62
素材
メッシュ
身幅(cm)
47
色番
6