LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの ポロシャツ 半袖
ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
GL
注文コード
80415757
品番
MS3119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
清涼感のあるボタンダウンポロシャツ。
色
サックス
サイズ
GL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
64
素材
メッシュ
身幅(cm)
49
色番
6