MS3119 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80415940 MS3119 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80415940 MS3119 ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80415940

ボタンダウンドライポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ロイヤルブルー サイズGS 注文コード80415940 品番MS3119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
清涼感のあるボタンダウンポロシャツ。

ロイヤルブルー サイズGS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)16 着丈(cm)60 素材メッシュ 身幅(cm)45 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする