LIFEMAX
4.3オンスドライロングスリーブTシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
S
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
4XL
色
チャコールグレー
サックス
ロイヤルブルー
ネイビー
ホワイト
ブラック
チャコールグレー
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80416448
品番
MS1609
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
機能性素材「ポリジンドライ」のロングTシャツ。
吸水速乾・UVカット・抗菌防臭の機能は様々なシーンで大活躍。
色
チャコールグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
素材
メッシュ
身幅(cm)
47
色番
22
身丈(cm)
65