LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの ポロシャツ 半袖
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80416579
品番
MS3120
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
着用シーンを選ばないベーシックモデル。
色
レッド
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
素材
メッシュ
身幅(cm)
56
色番
3
身丈(cm)
74