MS3120 ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417026 MS3120 ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417026 MS3120 ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417026

ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80417026 品番 MS3120
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
着用シーンを選ばないベーシックモデル。

ホワイト サイズGM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36.5 袖丈(cm)18 素材メッシュ 身幅(cm)44 色番15 身丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする