MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417629 MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417629 MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417629 MS3121 ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80417629

ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80417629 品番 MS3121
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
襟と袖のラインがアクセント。
ポケット付で便利なドライポロシャツ。

レッド サイズGM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36.5 袖丈(cm)18 素材メッシュ 身幅(cm)44 色番3 身丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする